- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- スガツネ 回転取手のおすすめ人気ランキング
スガツネ 回転取手のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新77件の「スガツネ 回転取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隠し取っ手」、「点検口取手」、「スガツネ 取手」などの商品も取り扱っております。
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質(ハンドル)
ポリアミド/ブラック
材質(フック)
焼結鉄/亜鉛めっき
材質(ケース)
ポリアミド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金
仕上
ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき
取手
回転取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
246
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)
24
仕上
サテン仕上げ
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
5
仕上
サテン仕上
取付け方法
丸穴
穴径(mm)
4.5-7.5
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
船底裏カバー付
付属品
ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)
(裏ビス止)90×22
取手
半回転取手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(mm)
4.5
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)。ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)
38
仕上
ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])
100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手
材質(本体)
黄銅
全長(mm)
73
幅(mm)
18
奥行(mm)
10
材質(ケース)
ステンレス鋼SUS304
取付ねじ
丸木ネジ2.7×16mm
取手
取手
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
質量(g)
130
取手
揚蓋取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
190
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
用途点検口等の取手に
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色
ヘアライン
取手
全回転取手